LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79658427 品番 MEB4104/20N5-N8
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。

トラスコ品番364-6726 長さ(mm)1278 幅(mm)330 高さ(mm)66.3 電源(V)AC100〜242V 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)13 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 明るさ(Lm)2000 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)300×1257
注意
※取付には工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする