HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79658436
品番
MVB4103/69N5SG-NX8
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
トラスコ品番
364-6908
長さ(mm)
1250
幅(mm)
230
高さ(mm)
62
電源(V)
AC100〜242V
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
41.8
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
明るさ(Lm)
6690
グリーン購入法
適合
注意
※取付には工事が必要です。