LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79658445 品番MVB4104/69N5SG-NX8
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。

トラスコ品番364-6918 長さ(mm)1250 幅(mm)150 高さ(mm)62 電源(V)AC100〜242V 電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)41.8 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 明るさ(Lm)6690 グリーン購入法適合
注意
※取付には工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする