HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
31.5
注文コード
79658470
品番
MEB4102/52N5SG-NX8
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
トラスコ品番
364-6878
長さ(mm)
1278
幅(mm)
215
高さ(mm)
66.3
電源(V)
AC100〜242V
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
31.5
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
明るさ(Lm)
5040
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
215×1278
注意
※取付には工事が必要です。