HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の LED蛍光灯
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79658524
品番
MAB4101/40N5SG-N8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
トラスコ品番
364-6916
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
高さ(mm)
64
電源(V)
AC100〜242V
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
24.7
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
157
明るさ(Lm)
3880
グリーン購入法
適合
注意
※取付には工事が必要です。