HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 高天井照明器具
高天井用LED照明器具 角形バリューモデル 電源一体型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79658610
品番
DRGE17H41S/N-P8
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
高天井用LED照明器具の角形バリューモデルで手軽にLED化可能なイニシャルコスト削減モデルです。
使用温度範囲-10℃〜+40℃まで対応です。
用途
水銀ランプ400形相当器具のリニューアルに。
トラスコ品番
562-5798
材質
本体アルミ
長さ(mm)
298
幅(mm)
218
高さ(mm)
218
タイプ
角形バリューモデル電源一体型、相当水銀灯(W形):400
奥行(mm)
298
電源(V)
100〜242
消費電力(W)
86
電源
装置:一体型
定格入力電圧(V)
AC100〜242
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
15500
演色指数(Ra)
83
動作温度範囲(℃)
-10℃〜+40℃