曜日別特売
MY-B965131/W AHZ 連調ユニット埋込150幅 三菱電機 79658690

連調ユニット埋込150幅

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
定格消費電力(W)42.8 (200V時)
光束(Lm)器具:5520
内容量1個注文コード79658690品番MY-B965131/W AHZ
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。
さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し空間をスッキリさせます。
一本化ライトユニット搭載
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.9 (200V時)光束(Lm)器具:5520光色白色 (4000K)明るさFHF86形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする