PL0E2BB00S03W1-00H00 LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWA 79658820 PL0E2BB00S03W1-00H00 LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWA 79658820 PL0E2BB00S03W1-00H00 LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWA 79658820

LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1本) 注文コード 79658820 品番 PL0E2BB00S03W1-00H00
参考基準価格(税別)¥35,550 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スイッチ付・連結タイプのLEDです。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。

トラスコ品番762-1311 全長(mm)825 電源(V)100〜200 消費電力(W)7.2 スイッチ付き コード長さ(m)5 本体寸法(mm)奥行65 本体寸法(mm)高さ65 本体寸法(mm)幅825 明るさ(Lm)1000 標準消費電力料金(円/h)0.19
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする