HASEGAWA
HASEGAWAの ランタン
非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1本)
注文コード
79658847
品番
PL0D2WG0NS03GS-00H00
参考基準価格(税別)
¥86,610
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。
安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。
保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。
工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
トラスコ品番
762-1396
全長(mm)
1220
電源(V)
100〜200
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
1.4
明るさ(Lm)
蛍光灯40W相当
標準消費電力料金(円/h)
0.54
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。