赤外線温度計 TKTL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79658908 品番 TKTL 40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

赤外線式のポータブル非接触温度計です。
このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。
SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。

用途離れた場所の温度測定に。 付属品ACバッテリー充電器、温度プローブTMDT 2-30(900℃まで)、ミニUSBケーブル、ミニ三脚 トラスコ品番565-6927 幅(mm)62 高さ(mm)155 奥行(mm)205 電源(V)充電式リチウムイオンバッテリー3.7V、1400mAh、5.2W 測定温度範囲(℃)-50 〜 1000 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー照準:赤色ターゲット表示2点、クラス2 距離対測定範囲比(D対S)50:1 測定精度(℃)表示値の±1%または1℃の大きい方 最小表示(℃)1000度未満は0.1度、それ以上は1度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする