SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の グリース用注入器
SKF(日本エスケイエフ)の グリース自動給油機
SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1本)
注文コード
79658917
品番
TLSD 250/HMT68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。
電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途
チェーン
仕様
オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択
トラスコ品番
565-8031
幅(mm)
71
高さ(mm)
237
タイプ
電動式
品名
LHMT 68。中温用チェーンオイル
電源電圧
専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)
常用圧力(MPa)
0.3
保護等級
IP 65
取付ねじ
G 1/4
最大圧力(MPa)
0.3
危険物の類別
非危険物
使用オイル量(cc)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
給油箇所
1