SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1本) 注文コード79658960 品番LAGD 125/HQ2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。
従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。

用途電動モーター、ファン、ポンプ トラスコ品番578-9686 幅(mm)50 高さ(mm)121 タイプガス式 品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量125cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする