Kaz
Kazの 作業灯
Kazの 投光器
Kazの 三脚式投光器
LED反射バルーンライト輝夜(三脚タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79659005
品番
BL-960-SS
参考基準価格(税別)
¥830,900
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
全灯・半灯の2段階調光が可能です。
堅牢三脚装備です。
バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。
瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。
用途
工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。
花火大会など各種会場に。
臨時駐車場などに。
付属品
三脚バッグ、灯具用バッグ
トラスコ品番
230-3023
セット内容
三脚バック×1 灯具用バック×1
幅(mm)
1500
全長(mm)
1500
直径(Φmm)
バルーン:1200
高さ(mm)
2410〜4370、バルーン:最大4370
タイプ
反射大型三脚
奥行(mm)
1280
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電圧(V)
100〜240
消費電力(W)
970
コード長さ(m)
8
定格寿命(時間)
50000、球:50000
電源コード(m)
8
保護等級
IP55
電線長さ(m)
8
本体寸法(mm)奥行
1280
本体寸法(mm)高さ
2410〜4370
芯数
3芯
色温度(K)
5000
横(mm)
1500
電線仕様
3芯ポッキンプラグ
本体寸法(mm)幅
1500
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
145000
電球の種類
LED
調光の可否
全灯・半灯(2段階)
照射角度(°)
360
発光効率(Lm/W)
135
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません