Volta

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79659039 品番APHGM-001-AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能
・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載
・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能
・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール
・全天候型デザイン
・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト
・GoProモジュラーやアクセサリーに対応
・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能
・他のUSB-Cデバイスを充電

トラスコ品番557-3800 適合機種HERO9Black〜HERO13Black セット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル 幅(mm)44 高さ(mm)180 奥行(mm)40 公称容量(mAh)4900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする