極軟質ナイロンチューブ AS4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659240 品番 50-06-N-100
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
トラスコ品番382-8780 材質極軟質ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+60℃、水・油:0(-20)〜+50℃ 全長(m)100 最高使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気、水、油 外径(mm)6 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする