極軟質ポリウレタンチューブ US

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659319 品番 15-08-YB-20
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
トラスコ品番382-8844 材質極軟質ポリウレタン イエローブラウン 長さ(m)20 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.3 最小曲げ半径(mm)17 使用流体空気 外径(mm)8 内径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする