耐水軟質ポリウレタンチューブ UF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659459 品番 25-06-C-50
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。

用途
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧
トラスコ品番383-1975 材質耐水軟質ポリウレタン 透明 長さ(m)50 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.6 最小曲げ半径(mm)14 使用流体空気、水 外径(mm)6 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする