軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659599 品番 AP1-0640-N-20
参考基準価格(税別)¥11,340 販売価格(税込) ¥7,482
販売価格(税別)
6,802

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。

用途
塗装機器用
歯科機器用
半導体製造装置用
溶剤移送用
油・空圧機器用
食品製造装置用
粘着性流体移送用
集中潤滑機器用
分析機器用
トラスコ品番382-7426 材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+70、水・油・有機溶剤等:0〜+70 内径(Φmm)4 全長(m)20 使用圧力(MPa)1.8 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)20 破裂圧力(MPa)常温:7.2 適合流体空気、油、水、有機溶剤等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする