軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659626 品番 AP1-1080-N-20
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥14,285
販売価格(税別)
12,986

2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。
内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。
層間は一体成形によって完全に接着しています。

用途
塗装機器用
歯科機器用
半導体製造装置用
溶剤移送用
油・空圧機器用
食品製造装置用
粘着性流体移送用
集中潤滑機器用
分析機器用
トラスコ品番382-7428 材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20〜+70、水・油・有機溶剤等:0〜+70 内径(Φmm)8 全長(m)20 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)50 破裂圧力(MPa)常温:4 適合流体空気、油、水、有機溶剤等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする