FEPチューブTF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659748 品番 TF205-N-100
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥136,782
販売価格(税別)
124,347

耐熱、耐寒性が特に優れています。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。

用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
トラスコ品番384-2853 材質フッ素ポリマーFEP 半透明 使用温度範囲(℃)-65〜+150 内径(Φmm)8 全長(m)100 使用圧力(MPa)0.78 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)70 破裂圧力(MPa)常温:3.4 適合流体空気、水、腐食性流等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする