FEPチューブTF インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659775 品番 TF5/16-N-100
参考基準価格(税別)¥112,600 販売価格(税込) ¥94,174
販売価格(税別)
85,613

耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度は FEP : -65〜+200℃です。
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性に優れ経年変化がありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。

用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
トラスコ品番384-2870 材質フッ素ポリマーFEP 半透明 使用温度範囲(℃)-65〜+150 内径(Φmm)5.9 全長(m)100 使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)7.94 最小曲げ半径(mm)40 破裂圧力(MPa)常温:4.4 適合流体空気、水、腐食性流等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする