※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
4.8
4.8
6.4
7.9
9.5
11.1
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79659836
品番
TOMBO NO.9039-4.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途
各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
トラスコ品番
149-3842
材質
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
幅(mm)
4.8
色
黒
高さ(mm)
4.8
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
200
適合流体
水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
注意
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用できません。