曜日別特売
TOMBO NO.9039-7.9 TOMBO No.9039炭素繊維パッキン ニチアス 79659854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOMBO No.9039炭素繊維パッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)7.9
内容量1巻注文コード79659854品番TOMBO NO.9039-7.9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。

用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。トラスコ品番149-3844材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤幅(mm)7.9高さ(mm)7.9長さ(m)3使用温度範囲(℃)200適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
注意
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする