※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
高さ(mm)
11.1
4.8
6.4
7.9
9.5
11.1
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79660046
品番
TOMBO NO.9038-11.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途
各種ポンプ、攪拌機など。
トラスコ品番
149-3968
材質
黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤
幅(mm)
11.1
色
黒
高さ(mm)
11.1
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
260
使用流体
水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
注意
※強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
※上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。