※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
TOMBO No.9044サーマルフロンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
4.8
4.8
6.4
7.9
9.5
11.1
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79660064
品番
TOMBO NO.9044-4.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。
白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。
用途
石油精製所、造船、化学プラントなど
汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など
トラスコ品番
149-3986
材質
無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
幅(mm)
4.8
色
白
高さ(mm)
4.8
長さ(m)
3
使用温度範囲(℃)
180
注意
※ふっ酸、アルカリ性流体、芳香族系油、熱媒油には使用できません。