接液部リペアーパーツキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード79660344 品番LK20BMT
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。
NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。
付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2631 セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個) 材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2〜0.7 最大流量(L/min)100 温度(℃)移送可能:0〜100 騒音値(dB)82 吐出量(L/min)100 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)100000 吐出口径3/4 接続口径(Φmm)6.5 ポンプ口径3/4 口径(mm)呼び:20 最大吐出量(L/h)6000 使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
注意
※対象機種:YAMADA NDP-20BAT・NDP-P20BAT・NDP-20BST・NDP-P20BST

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする