※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドルトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)132 刃先T30 注文コード79660448 品番364R030100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,822
この商品は全長・刃先など5種類から選べます 他の種類を見る

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。
自動車整備用に。
トラスコ品番563-9523 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)132 軸長(mm)100 刃先T30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする