※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドルトルクスプラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79660457 品番 364IP010100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。

用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。
自動車整備用に。
トラスコ品番563-9529 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)126 軸長(mm)100 刃先10IP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする