PFAコイルチューブFT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79660545 品番FT-04
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度 PFA : -65〜+260℃
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。
耐候性に優れ経年変化がありません。
標準色:半透明

用途
腐食性流体移送用
溶剤・薬液移送用
粘着性流体移送用
食品プラント用
各種液体移送用
耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器
トラスコ品番384-2871 材質フッ素ポリマー樹脂(PFA) 全長(mm)345 半透明 使用温度範囲(℃)-65〜+180 内径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)2.4 外径(Φmm)4 使用流体空気、水、腐食性流等 芯数1 コイル径(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル長(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする