オキツモ
オキツモの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
オキツモの 離型スプレー
耐熱潤滑離型剤 グラファイトコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79660597
品番
ZGRP-420
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高濃度の黒鉛を含む被膜が得られ、離型性、持続性に優れています。
耐熱温度にすぐれ、最高450℃に耐えます。
加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。
有機則・特化則に非該当です。
用途
「離型」製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に。
「潤滑」ボルト・ベアリングなどのカジリ防止、高温下でのスベリ性付与に。
適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
トラスコ品番
368-8604
色
黒
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
〜450
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のあるとこでは使用しないでください。
※通気性の悪い環境下での使用は避けてください。
※加熱されている状態の素材には塗装しないでください。
※皮膚や粘膜、特に眼などには刺激性があるため、接触しないよう十分注意してください。接触した場合は多量の水で洗浄してください。