オキツモ
オキツモの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
オキツモの 離型スプレー
耐熱潤滑離型剤 モリブデンコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79660624
品番
ZMO-420
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。
加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。
有機則・特化則に非該当です。
用途
油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。
給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。
適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
トラスコ品番
368-8603
色
黒
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
〜350
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気のあるとこでは使用しないでください。
※通気性の悪い環境下での使用は避けてください。
※加熱されている状態の素材には塗装しないでください。
※皮膚や粘膜、特に眼などには刺激性があるため、接触しないよう十分注意してください。接触した場合は多量の水で洗浄してください。