モトコマ
モトコマの ポンチ/刻印/ハトメ
モトコマの ポンチ
モトコマの ヨセポンチ
金龍の匠 穴寄せポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79660710
品番
SYP-M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途
鉄骨の穴寄せ作業
トラスコ品番
495-7062
セット内容
落下防止用安全ロープ
材質
本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51〜53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
寸法(mm)
穴合わせ部:44
全長(mm)
176
先端径(mm)
9
最大径(Φmm)
23
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。