アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の シダホウキ
赤シダほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79660834
品番
241056
参考基準価格(税別)
¥786
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
落ち葉から大きなゴミまで掃けるコシのある穂
用途
庭・コンクリートの掃き掃除に
トラスコ品番
526-0837
材質
穂:シダ、柄:竹に樹脂チューブ
長さ(mm)
950
幅(mm)
240
繰り返し・詰め替え
対応