アサヒペン
アサヒペンの 刷毛(ハケ)
アサヒペンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
PCNEWスーパータッチメジ用 15mm NSM-15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79660920
品番
221391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
超極細毛先き仕上で、ハケ目が目立ちにくく、均一塗膜に仕上がります。
塗料含みが多いので、伸びが良く、広い面が塗れます。
用途
用途:水性塗料・油性塗料のメジ用塗装に。
トラスコ品番
132-1163
材質
毛部/化繊100%・柄部/木
形状
平型
タイプ
万能
毛丈(mm)
30
適合塗料
水性・油性塗料
刷毛幅(mm)
15