※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

01GLA5010A-K 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所 79660990 01GLA5010A-K 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所 79660990

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79660990 品番01GLA5010A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。
金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。

トラスコ品番429-0754 長さ(m)10 呼び径50A 使用圧力(MPa)1.3
注意
※ホースと金具の接続部表記は『線巻き』は銅線ワイヤー巻。
※『加締め』はアルミリング締めとなります。
※サイズによっては画像とはホース幅やホース長さが異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする