スリーボンド
スリーボンドの 配管関係
スリーボンドの 配管シール剤
配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79661105
品番
TB4314DA
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
都市ガス、LPガス対応可能です。
用途
都市ガス、LPガス配管用に。
トラスコ品番
817-9683
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40〜150
容量(g)
500
粘度(Pa・s)
9.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.5L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性