日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの その他掃除用具
STAND.フリースタンディングブルーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
95
色
ホワイト
注文コード
79661394
品番
111650
参考基準価格(税別)
¥1,932
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一体型のカバーで穂先を守り自立するホウキです。
立つホウキなので収納場所に困りません。
用途
店舗・事務所や一般家庭の屋内外でのお掃除用。
トラスコ品番
618-6710
材質
毛:PET樹脂 ハンドル:アルミニューム カバー:PP/PE/ABS樹脂
長さ(mm)
670
幅(mm)
95
色
ホワイト
タイプ
立つホウキ
毛丈(mm)
100
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。