STAND.フリースタンディングブルーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)252 ホワイト 注文コード79661428 品番111681
参考基準価格(税別)¥2,912 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

一体型のカバーで穂先を守り自立するホウキです。
立つホウキなので収納場所に困りません。

用途店舗・事務所や一般家庭の屋内外でのお掃除用。 トラスコ品番618-5090 材質毛:PET樹脂 ハンドル:アルミニューム カバー:PP/PE/ABS樹脂 長さ(mm)1285 幅(mm)252 ホワイト タイプ立つホウキ 毛丈(mm)100 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする