BIG Ink 深穴水性インクマーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79661516 品番 170-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
中字の見やすいマーキングが可能です。
芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。
速乾性に優れたインクです。
強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。
つるつるした表面へのマーキングに最適です。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番510-3682 材質アルコール系インク 文字サイズ中字 適合温度(℃)-5〜40 ペン先長さ(mm)5 文字サイズ(mm)中字
注意
※キャップを外した状態で2分以上放置しないで下さい。
※開封後は早めにご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする