曜日別特売
1234110 DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 3M(スリーエム) 79661577

DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79661577品番1234110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。
フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。
ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

用途
電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。
トラスコ品番257-2774長さ(mm)1600幅(mm)12フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする