DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79661586 品番1234111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構造物側が小径フックになった、柱上作業用向けのランヤードです。
フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。
ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。 トラスコ品番257-2772 長さ(mm)1600 幅(mm)12 フック口開き(mm)人体側:12、構造物側:19 最大使用質量(kg)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする