DBI-サラ EZ-Stop(ロープランヤード) 頂上作業用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79661595 品番1234112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

フルハーネスの接続部がベルトループ型の非金属になった、配電作業用向けのランヤードです。
構造物側は小径フックになっており、電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。
ランヤードカバーはランヤードの強度を高め、また摩耗度によってランヤード交換の目安になります。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

用途電柱・柱上での高所作業における墜落制止用。 トラスコ品番257-2773 長さ(mm)1700 幅(mm)12 フック口開き(mm)構造物側:19 最大使用質量(kg)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする