※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
NewHikariの 蝶番・ヒンジ
NewHikariの 蝶番
NewHikariの 平蝶番
鉄溶接丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79661604
品番
SH-HRT64
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で頑丈です。
生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途
金属扉に。
機械部材に。
トラスコ品番
218-4165
材質
鉄CPHC-P
幅(mm)
63
厚さ(mm)
3
全長(mm)
64
耐荷重(kg)
2個使用時:18
表面処理
生地