BODY-X 強烈保温 ベスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79661760 品番 901383L09
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,069
販売価格(税別)
2,790

中ワタ入りのキルティング素材を使用した極寒対応の両脇ポケット付きベスト。
寒冷地の仕事だけではなく、普段着で重ね着として使えるオシャレなデザイン
アウトドアや野外の冬のスポーツ観戦にも最適。
着やすく脱ぎやすい前ボタン
財布、携帯も入る便利なポケット付

トラスコ品番567-5858 材質キルティング部:ポリエステル100%、ニット部:ポリエステル90%ポリウレタン10% サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 身丈(cm)67.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする