BREEZE/TEX 防風ロングタイツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79661778 品番 912066LL09
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

冷たい風を通さず湿気を体外に放出し、蒸れずに保温性のあるタイツです。寒さを感じやすい前身に防風フィルムを採用。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や、屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、犬の散歩など幅広いシーンに最適です。
フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。
フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。
肌に触れる部分には暖かく快適な裏起毛の素材を貼付けました。
機能性だけではなくファッション性も兼ね備えて、アウトドアやスポーツに着回しできるタウンユースな的なデザイン。
肌触りの良いソフトなアウトゴム
男性に人気のあるモノトーンカラー

トラスコ品番567-8975 材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、当て布部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100%、ウェストゴム:ポリエステル70%、ナイロン20%、ポリウレタン10% サイズLL 身長(cm)175〜185 脇丈(cm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする