U TOOLS
U TOOLSの 空圧工具アクセサリー
U TOOLSの 空圧工具アクセサリー部品
62DMPパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79661927
品番
4478
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
U-62、U-62D(非吸塵、吸塵)共通のマジックパットです。
用途
U-62、U-62D用(非吸塵、吸塵)の共通交換マジックパットです。
トラスコ品番
278-1423
適合機種
U-62、U-62D
摘要
マジック仕様
寸法
ペーパー:75×110
ペーパー寸法(mm)
75×110
サイズ(mm)
71×106×10