使用例
COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の ヘルメット
COVER WORK(カバーワーク)の ヘルメット関連商品
COVER WORK(カバーワーク)の その他ヘルメット関連商品
防寒ヒートフェイスマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79661970
品番
FT561H-BLGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シーンに合わせて6通りの使い方ができます。
ポリエステル起毛で暖かいです。
薄手で軽くフィットします。
用途
寒冷地での作業。
トラスコ品番
337-3187
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブルーグレイ
サイズ
フリー