アイトス
裏ボア防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
79662225
品番
AZ10549-008-L
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
衿ボアは取り外し可能です。
用途
屋内外作業全般
トラスコ品番
413-5536
材質
表生地:ポリエステル100% 衿ボア:アクリル80% ポリエステル20%
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88