耐切創手袋 CR-191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5双) 注文コード79662390 品番CR-191 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

18ゲージで作業性抜群、コーティング無タイプ、インナー手袋としても使用可

用途切創リスクのあるすべての現場へ。 トラスコ品番572-7998 材質本体:HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス グレー サイズL 中指長(cm)17 手のひらまわり(cm)23 ゲージ数18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79662390 CR-191 L 28767666 CR-191 耐切創手袋 CR-191 シモン 耐切創手袋 CR-191 シモン 1双 1,198
欠品中
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする