ニチバン
ニチバンの ファイリング
ニチバンの 製本道具
ニチバンの 製本テープ
かりとめテープ207
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
79662408
品番
2071-15x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
手で切れてはがしやすく、のり残りの少ない仮止め用テープです。用途で色分け可能な5色展開です。
用途
指示書貼りやメモの仮止めに。
トラスコ品番
866-6403
材質
和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.091
色
赤
長さ(m)
50
基材
和紙
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/mm)
1.605
RoHS指令(10物質対応)
対応